Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR CPB085 Acorn Nut 10-32, 50PK | AE9YUG 6NY11

APPROVED VENDOR CPB085 Acorn Nut 10-32, 50PK

På lager
Vare: AE9YUG Modell: CPB085Kryssref: 6NY11
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Finishsink
Klasse2
Høyde13 / 32 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB80 til B90
Tråddybde3 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-32
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CPB085 Acorn Nut 10-32, 50PK
297NOK /pakke