Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 823226-25 Portable Cord Sjoow 16/2 Awg 25 Feet 13a | AD8FYH 4KA53

APPROVED VENDOR 823226-25 bærbar ledning Sjoow 16/2 Awg 25 fot 13a

På lager
Vare: AD8FYH Modell: 823226-25Kryssreferanse: 4KA53
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSJOOW
Maks. Forsterker13
Maks. Spenning300
Nominell utenfor dia.0.31 "
Antall ledere2
Spolelengde25ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart, hvit
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 823226-50 Portable Cord Sjoow 16/2 Awg 50 Feet 13a | AD8FYJ 4KA54 823226-50130.31 "250ft.Svart, hvit16AWG1 002 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 823326-25 Portable Cord Sjoow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYK 4KA55 823326-25130.333 "325ft.Svart, Hvit, Grønn16AWG670NOK
GODKJENT LEVERANDØR 823326-50 Bærbar ledning Sjoow 16/3 Awg 50 Fot 13a | AD8FYL 4KA56 823326-50130.333 "350ft.Svart, Hvit, Grønn16AWG1 186 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 823227-25 Portable Cord Sjoow 14/2 Awg 25 Feet 18a | AD8FYM 4KA57 823227-25180.34 "225ft.Svart, hvit14AWG744NOK
GODKJENT LEVERANDØR 823227-50 Bærbar ledning Sjoow 14/2 Awg 50 Fot 18a | AD8FYN 4KA58 823227-50180.34 "250ft.Svart, hvit14AWG1 349 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 823327-25 Portable Cord Sjoow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYP 4KA59 823327-25180.365 "325ft.Svart, Hvit, Grønn14AWG595NOK
GODKJENT LEVERANDØR 823327-50 Portable Cord Sjoow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYQ 4KA60 823327-50180.365 "350ft.Svart, Hvit, Grønn14AWG1 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 823226-25 bærbar ledning Sjoow 16/2 Awg 25 fot 13a
405NOK / enhet