Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 822205G Sekskantskrue Grade 8 1/2-20 X 4, 25PK | AB6QDX 22A457

APPROVED VENDOR 822205G Sekskantskrue Grade 8 1/2-20 X 4, 25PK

På lager
Vare: AB6QDX Modell: 822205GKryssreferanse: 22A457

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
719NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
Flens Dia.1-5 / 64 "
Klasse8
Hodehøyde33 / 64 "
hode~~POS=TRUNCFlens
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 822205G Sekskantskrue Grade 8 1/2-20 X 4, 25PK
719NOK /pakke