Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 822165G Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 1, 25PK | AB6QDL 22A447

APPROVED VENDOR 822165G Sekskantskrue Grade 8 1/2-20 X 1, 25PK

På lager
Vare: AB6QDL Modell: 822165GKryssreferanse: 22A447
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
411NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
Flens Dia.1-5 / 64 "
Klasse8
Hodehøyde33 / 64 "
hode~~POS=TRUNCFlens
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet1"
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.43
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 822165G Sekskantskrue Grade 8 1/2-20 X 1, 25PK
411NOK /pakke