GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0500X2411 Svampeark Silikon 1/2 x 24 x 24 In | AC8AUE 39F967

APPROVED VENDOR 7204L-0500X2411 svampeark silikon 1/2 x 24 x 24 tommer

På lager
Vare: AC8AUE Modell: 7204L-0500X2411Kryssreferanse: 39F967

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvampeark
StøttetypePlain
FARGEoransje
Forlengelse250%
FinishTextured
Lengde24 "
MaterialeSilikon svamp
Maks. Temp.450 Degrees
Min. Temp. Vurdering-103 grader F.
Strekkfasthet100 PSI
Tykkelse1 / 2 "
typenLukket celle
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.54
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode4016930000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0125X1211 Svampeark Silikon 1/8 x 12 x 12 In | AC8ATL 39F949 7204L-0125X1211Plain12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0125X1212 Svampeark Silikon 1/8 x 12 x 12 In | AC8ATM 39F950 7204L-0125X1212Akryllim12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0125X2411 Svampeark Silikon 1/8 x 24 x 24 In | AC8ATN 39F951 7204L-0125X2411Plain24 "1 / 8 "24 "1 890 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0125X2412 Svampeark Silikon 1/8 x 24 x 24 In | AC8ATP 39F952 7204L-0125X2412Akryllim24 "1 / 8 "24 "2 452 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0188X1211 Svampeark Silikon 3/16 x 12 x 12 In | AC8ATQ 39F953 7204L-0188X1211Plain12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0188X1212 Svampeark Silikon 3/16 x 12 x 12 In | AC8ATR 39F954 7204L-0188X1212Akryllim12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 7204L-0188X2411 Svampeark Silikon 3/16 x 24 x 24 In | AC8ATT 39F955 7204L-0188X2411Plain24 "3 / 16 "24 "2 101 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7204L-0500X2411 svampeark silikon 1/2 x 24 x 24 tommer
6 238 NOK / enhet