Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6ZA27 Flat Washer 5/8, 50PK | AF2YFX

APPROVED VENDOR 6ZA27 flat skive 5/8", 50PK

På lager
Vare: AF2YFX Modell: 6ZA27
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
261NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell flat vaskemaskin
FinishVarmgalvanisert
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.11 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HardnessC26 til C45
Tykkelse0.122 til 0.177 "
Tykkelse Toleranse0.122 til 0.177 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.87
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA27 flat skive 5/8", 50PK
261NOK /pakke