Strukturelle skiver

filtre

Strukturelle skiver brukes med strukturelle skruer, bolter, bolter og muttere for å sikre den strukturelle integriteten til en konstruert skjøt. Raptor Supplies tilbyr strukturelle skiver fra...Les mer

FABORY -

Strukturelle skiver

StilModellFinishPris (eks. mva)
AL04237.120.0001Varmgalvanisert6 590NOK
AL04237.200.0001Varmgalvanisert6 907NOK
AL04237.160.0001Varmgalvanisert6 771NOK
AL04237.270.0001Varmgalvanisert5 876NOK
BL04035.120.0001Plain41 230NOK
BL04035.160.0001Plain8 466NOK
BL04035.270.0001Plain8 617NOK
APPROVED VENDOR -

Skråskive 3/4

StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.LengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A378100-BRVarmgalvanisert3 / 8 "7 / 16 "1.25 "0.12 til 0.34 "1.25 "-
RFQ
A378130-BRVarmgalvanisert3 / 4 "13 / 16 "1.5 "0.19 til 0.44 "1.5 "6 729NOK
A377100-BRPlain3 / 8 "7 / 16 "1.25 "0.12 til 0.34 "1.25 "3 933NOK
A377130-BRPlain3 / 4 "13 / 16 "1.5 "0.19 til 0.44 "1.5 "2 988NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantet vaskemaskin

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.LengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris (eks. mva)
A6GA12M1011mm224.6mm+/- 1.0mm22mm173NOK
A6GA14M1214mm30 "6.2mm+/- 1.2mm26mm183NOK
A6GA16M1618mm36 "7.5mm+/- 1.2mm32mm252NOK
GRAINGER -

Strukturskive Carbon Steel X, 400PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04035.120.0001AH7TEF7 810 NOK
GRAINGER -

Strukturskive Karbonstål M36 X, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04237.360.0001AH7THV4 907 NOK
GRAINGER -

Strukturskive Karbonstål M30 X, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04237.300.0001AH7THU4 907 NOK
GRAINGER -

Strukturskive Karbonstål M27 X, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04237.270.0001AH7THT2 238 NOK
GRAINGER -

Strukturskive Karbonstål M22 X, 200PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04237.220.0001AH7THQ2 750 NOK
GRAINGER -

Strukturskive Karbonstål M16 X, 200PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04237.160.0001AH7THN1 453 NOK
GRAINGER -

Strukturskive Karbonstål M12 X, 400PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04237.120.0001AH7THM1 405 NOK
GRAINGER -

Strukturell skive karbonstål, 200PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04035.240.0001AH7TEK3 008 NOK
GRAINGER -

Strukturell skive karbonstål, 200PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04035.220.0001AH7TEJ3 487 NOK
GRAINGER -

Strukturell skive karbonstål, 200PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04035.200.0001AH7TEH2 149 NOK
GRAINGER -

Strukturell skive karbonstål, 200PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04035.160.0001AH7TEG1 239 NOK
APPROVED VENDOR -

Flat skive 1", 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
6ZA30AF2YFZ122NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantet skive M8, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
6GA10AE8WXL171NOK
APPROVED VENDOR -

Flat skive 3/4", 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
6ZA28AF2YFY149NOK
APPROVED VENDOR -

Flat skive 5/8", 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
6ZA27AF2YFX261NOK
APPROVED VENDOR -

Flat skive 1/2", 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
6ZA26AF2YFW185NOK
GRAINGER -

Strukturskive Karbonstål M24 X, 200PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04237.240.0001AH7THR4 610 NOK
APPROVED VENDOR -

Raised Washer 1/2 - Pakke med 25

ModellSakPris (eks. mva)
258071-PGAB9HPB936NOK
Se detaljer
12

Strukturelle skiver

Strukturelle skiver brukes med strukturelle skruer, bolter, bolter og muttere for å sikre den strukturelle integriteten til en konstruert skjøt. Raptor Supplies tilbyr strukturelle skiver fra merker som Fabory og Grainger. Disse skivene brukes i konstruksjon og utvendige bygningsapplikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva betyr styrkekarakterene/klassene?

  • Klassen eller klassen til en skive angir dens styrke og kompatibilitet med den respektive mutteren / gjenget stang / skrue / bolt.
  • Jo høyere karakter, desto høyere styrke har festet.
  • SAE-kvaliteter brukes til Imperial-skiver. Skiver med samme SAE-styrkegrad som andre festemidler bør brukes sammen.
  • ISO-klasser brukes for metriske skiver. Skiver med samme første siffer som en feste er ment å brukes sammen.
  • ASTM-karakterer er basert på faktorer som styrke, trykk og temperatur.

Hvordan installere en strekk-/belastningsindikator for strukturskive?

En konstruksjonsskive med strekk-/belastningsindikator kan installeres på en boltenhet samtidig som man passer på at skiven ikke kommer i kontakt med den roterende overflaten til den vedlagte mutteren eller boltehodet. Å komme i kontakt med en roterende del vil forårsake for tidlig kompresjon og slitasje på kantene på vaskemaskinen og gjøre den ubrukelig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?