Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6GU98 Maskinskruepanne M6 X 1 X 10 L, 25PK | AE8ZWX

APPROVED VENDOR 6GU98 Maskinskruepanne M6 X 1 X 10 L, 25PK

På lager
Vare: AE8ZWX Modell: 6GU98

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.10.5mm
Hodehøyde4.1mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde10 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU98 Maskinskruepanne M6 X 1 X 10 L, 25PK
168NOK /pakke