Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6FAR1 flaske 500 ml 16 unse smal munn - pakke med 12 | AE8RPV

APPROVED VENDOR 6FAR1 flaske 500 ml 16 unse smal munn - pakke med 12

På lager
Vare: AE8RPV Modell: 6FAR1
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet500 ml / 16 oz.
LukkingsfargeGjennomsiktige
Lukkematerialepolypropylen
Diameter73mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde170mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse28-415 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode3926909910
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMunnKroppsfargeKapasitetSkruelukkingsstørrelseFormBreddeLukkingsfargeLukkematerialePris
GODKJENT LEVERANDØR 6FAH9 flaske 30 ml 1 unse smal munn - pakke med 12 | AE8RMZ 6FAH9SmalGjennomsiktige30 ml / 1 oz.20-415 mmRund-GjennomsiktigePolyetylen med høy tetthet188NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAJ0 flaske 60 ml 2 unse smal munn - pakke med 12 | AE8RNA 6FAJ0SmalGjennomsiktige60 ml / 2 oz.20-415 mmRund-GjennomsiktigePolyetylen med høy tetthet263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAJ1 flaske 125 ml 4 unse smal munn - pakke med 12 | AE8RNB 6FAJ1SmalGjennomsiktige125 ml / 4 oz.24-415 mmRund-GjennomsiktigePolyetylen med høy tetthet231NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAJ2 flaske 250 ml 8 unse smal munn - pakke med 12 | AE8RNC 6FAJ2SmalGjennomsiktige250 ml / 8 oz.24-415 mmRund-GjennomsiktigePolyetylen med høy tetthet467NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAJ3 flaske 500 ml 16 unse smal munn - pakke med 12 | AE8RND 6FAJ3SmalGjennomsiktige500 ml / 16 oz.28-415 mmRund-GjennomsiktigePolyetylen med høy tetthet978NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAJ4 flaske 1000 ml 32 unse smal munn - pakke med 6 | AE8RNE 6FAJ4SmalGjennomsiktige1,000 ml / 32 oz.38mmRund-GjennomsiktigePolyetylen med høy tetthet828NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAJ5 flaske 30 ml 1 unse bred munn - pakke med 12 | AE8RNF 6FAJ5WideGjennomsiktige30 ml / 1 oz.28-415 mmRund-Gjennomsiktigepolypropylen340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAR1 flaske 500 ml 16 unse smal munn - pakke med 12
679NOK / enhet