Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6EEF6 ledningskabelklemme 1.18x1.00 tommer - pakke med 25 | AE8NAB

APPROVED VENDOR 6EEF6 ledningskabelklemme 1.18x1.00 tommer - pakke med 25 stk.

På lager
Vare: AE8NAB Modell: 6EEF6
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelklips
KlemmetypeL-type
FARGEGrå
Høyde0.73 "
Lengde1.18 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Bundle Dia.0.47-0.55"
MonteringsmetodeLimstøttet
Spaltehøyde0.55 "
Slotbredde0.55 "
Temp. Område-25 grader til 85 grader F
typenSelvklebende
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaks. Bundle Dia.SlotbreddeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 6EEF4 ledningskabelklemme 0.75x0.75 tommer - pakke med 25 | AE8MZZ 6EEF4Grå0.37 "0.75 "-0.23 "0.75 "79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6EEF5 ledningskabelklemme 1.01x1.00 tommer - pakke med 25 | AE8NAA 6EEF5Naturlig0.68 "1.01 "-0.7 "1"113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6EEF7 ledningskabelklemme 1.18x1.00 tommer - pakke med 25 | AE8NAC 6EEF7Grå0.87 "1.18 "0.63-0.71"0.71 "1"221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEF6 ledningskabelklemme 1.18x1.00 tommer - pakke med 25 stk.
191NOK / enhet