Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6EEF4 ledningskabelklemme 0.75x0.75 tommer - pakke med 25 | AE8MZZ

APPROVED VENDOR 6EEF4 ledningskabelklemme 0.75x0.75 tommer - pakke med 25 stk.

På lager
Vare: AE8MZZ Modell: 6EEF4
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelklips
KlemmetypeC-Type
FARGEGrå
Høyde0.37 "
Lengde0.75 "
MaterialeNylon 6/6
MonteringsmetodeLimstøttet
Spaltehøyde0.19 "
Slotbredde0.23 "
Temp. Område-25 grader til 85 grader F
typenSelvklebende
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaks. Bundle Dia.SlotbreddeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 6EEF5 ledningskabelklemme 1.01x1.00 tommer - pakke med 25 | AE8NAA 6EEF5Naturlig0.68 "1.01 "-0.7 "1"113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6EEF6 ledningskabelklemme 1.18x1.00 tommer - pakke med 25 | AE8NAB 6EEF6Grå0.73 "1.18 "0.47-0.55"0.55 "1"191NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6EEF7 ledningskabelklemme 1.18x1.00 tommer - pakke med 25 | AE8NAC 6EEF7Grå0.87 "1.18 "0.63-0.71"0.71 "1"221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6EEF4 ledningskabelklemme 0.75x0.75 tommer - pakke med 25 stk.
79NOK / enhet