Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6DKD2 Dial Pocket Termometer 5 tommers lengde | AE8KFD

APPROVED VENDOR 6DKD2 Dial Pocket Termometer 5 tommers lengde

På lager
Vare: AE8KFD Modell: 6DKD2
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial Pocket Termometer
Nøyaktighet+/- 2 grader F
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Grad divisjoner2 Degrees
Dialstørrelse1"
Lens Materialpolykarbonat
oppløsning+/- 2 grader F
Stamlengde5"
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område0 til 220 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9025198080
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 6DKD1 Dial Pocket Termometer 5 Tommers Lengde | AE8KFC 6DKD1-40 til 160 grader F80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6DKD2 Dial Pocket Termometer 5 tommers lengde
80NOK / enhet