Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ5 Messinghette 1/2 tomme Fnpt | AE7WWR

APPROVED VENDOR 6AYZ5 Messinghette 1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AE7WWR Modell: 6AYZ5
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL24 Pipe Cap 1/8 Tommers messing | AB7EYU 22UL24125 psi1 / 8 "-20 grader til 400 grader F42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ2 Messinghette 1/8 tomme Fnpt | AE7WWN 6AYZ21200 psi1 / 8 "-65 grader til 250 grader F14NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ3 Messinghette 1/4 tomme Fnpt | AE7WWP 6AYZ31200 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F14NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ4 Messinghette 3/8 Inch Fnpt | AE7WWQ 6AYZ41200 psi3 / 8 "-65 grader til 250 grader F25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYZ6 Messinghette 3/4 tomme Fnpt | AE7WWT 6AYZ61200 psi3 / 4 "-65 grader til 250 grader F72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYZ5 Messinghette 1/2 tomme Fnpt
35NOK / enhet