Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYY0 Reduksjonsadapter Messing 1/2 x 3/8 - Pakke med 10 | AE7WWA

APPROVED VENDOR 6AYY0 reduksjonsadapter messing 1/2 x 3/8 - pakke med 10

På lager
Vare: AE7WWA Modell: 6AYY0

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX6 Reduksjonsadapter Messing 1/4 x 1/8 - Pakke med 10 | AE7WVW 6AYX61 / 4 "x 1 / 8"188NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX7 Reduksjonsadapter Messing 3/8 x 1/8 In | AE7WVX 6AYX73 / 8 "x 1 / 8"134NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX8 Reduksjonsadapter Messing 3/8 x 1/4 - Pakke med 10 | AE7WVY 6AYX83 / 8 "x 1 / 4"306NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX9 Reduksjonsadapter Messing 1/2 x 1/4 In | AE7WVZ 6AYX91 / 2 "x 1 / 4"45NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY1 Reduksjonsadapter Messing 3/4 x 1/2 In | AE7WWB 6AYY13 / 4 "x 1 / 2"87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYY0 reduksjonsadapter messing 1/2 x 3/8 - pakke med 10
512NOK / enhet