Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYX8 Reduksjonsadapter Messing 3/8 x 1/4 - Pakke med 10 | AE7WVY

APPROVED VENDOR 6AYX8 reduksjonsadapter messing 3/8 x 1/4 - pakke med 10

På lager
Vare: AE7WVY Modell: 6AYX8
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX6 Reduksjonsadapter Messing 1/4 x 1/8 - Pakke med 10 | AE7WVW 6AYX61 / 4 "x 1 / 8"220NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX7 Reduksjonsadapter Messing 3/8 x 1/8 In | AE7WVX 6AYX73 / 8 "x 1 / 8"121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYX9 Reduksjonsadapter Messing 1/2 x 1/4 In | AE7WVZ 6AYX91 / 2 "x 1 / 4"53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY0 Reduksjonsadapter Messing 1/2 x 3/8 - Pakke med 10 | AE7WWA 6AYY01 / 2 "x 3 / 8"599NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY1 Reduksjonsadapter Messing 3/4 x 1/2 In | AE7WWB 6AYY13 / 4 "x 1 / 2"102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYX8 reduksjonsadapter messing 3/8 x 1/4 - pakke med 10
329NOK / enhet