Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5XA32 Gjengeinnsats M6X1Mm, 5PK | AE7DQL

APPROVED VENDOR 5XA32 gjenget innsats M6X1Mm, 5PK

På lager
Vare: AE7DQL Modell: 5XA32
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
441NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse8.8mm
Ekstern trådstørrelseM10 x 1.25
InstallasjonVerktøy 5XA41
Intern trådklasse6H
Innvendig trådstørrelseM6 x 1
Lengde10 "
MaterialeSvart fosfatstål
Min. Full tråddybde11.5mm
Trykk på størrelserM10 x 1.25mm
GjengetypeMetric
typen2 Låseknapper
VeggtypeTynn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (6G)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA32 gjenget innsats M6X1Mm, 5PK
441NOK /pakke