Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5XA12 Thread Insert Locking 7/16-20, 10PK | AE7DPP

APPROVED VENDOR 5XA12 Gjengeinnsatslås 7/16-20, 10PK

På lager
Vare: AE7DPP Modell: 5XA12

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
761NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
Borestørrelse33 / 64 "
Ekstern trådstørrelse9 / 16-12
InstallasjonVerktøy 5XA43
Intern trådklasse3B
Innvendig trådstørrelse7 / 16-20
Lengde0.62 "
MaterialeSvart fosfatstål
Min. Full tråddybde0.62 "
Trykk på størrelser9 / 16-12
GjengetypeUNF
typen4 Låseknapper
VeggtypeTynn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (2A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA12 Gjengeinnsatslås 7/16-20, 10PK
761NOK /pakke