Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5WY62 Thread Insert 1/4-28 0.370 L, 5PK | AE7CNZ

APPROVED VENDOR 5WY62 gjengeinnsats 1/4-28 0.370 L, 5PK

På lager
Vare: AE7CNZ Modell: 5WY62

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
379NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelås Trådinnsats
BorestørrelseX
Ekstern trådstørrelse7 / 16-14
InstallasjonVerktøy 5XA41
Intern trådklasse3B
Innvendig trådstørrelse1 / 4-28
Lengde0.37 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Full tråddybde0.43 "
Trykk på størrelser7 / 16-14
GjengetypeUNF
typen2 Låseknapper
VeggtypeTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318190000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Ekstern trådklasse (2A)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY62 gjengeinnsats 1/4-28 0.370 L, 5PK
379NOK /pakke