Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P985 Cross 1/2 Inch Npt formbart jern | AE4ZTH

APPROVED VENDOR 5P985 Cross 1/2 Inch Npt formbart jern

På lager
Vare: AE4ZTH Modell: 5P985
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 4TJH8 Cross 1/4innpt Galvanisert formbart jern | AD9LQV 4TJH8Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-314NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TJH9 Cross 3/8 Inch Npt Galvanisert formbart jern | AD9LQW 4TJH9Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "-275NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TJJ2 Cross 3/4 Inch Npt Galvanisert formbart jern | AD9LQY 4TJJ2Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4TJJ3 Cross 1 Inch Npt Galvanisert formbart jern | AD9LQZ 4TJJ3Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"-803NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TJJ4 Cross 1 1/4 Inch Npt Galvanisert formbart jern | AD9LRA 4TJJ4Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.25 "-1 116 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TJJ5 Cross 1 1/2 Inch Npt Galvanisert formbart jern | AD9LRB 4TJJ5Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.5 "-1 451 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TJJ6 Cross 2 Inch Npt Galvanisert formbart jern | AD9LRC 4TJJ6Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F2"-1 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P985 Cross 1/2 Inch Npt formbart jern
121NOK / enhet