Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P892 sekskantbøssing 1 1/2 x 1 1/4 tommer galvanisert | AE4ZNY

APPROVED VENDOR 5P892 sekskantbøssing 1 1/2 x 1 1/4 tommer galvanisert

På lager
Vare: AE4ZNY Modell: 5P892

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantbøssing
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1-1/2" x 1-1/4"
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1MPN3 Hex Reducing Bushing 3/8 x 1/4 In | AB2LMJ 1 MPN3Galvanisert smidig jern300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 4"58NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPN4 Hex Reducing Bushing 1/2 x 3/8 In | AB2LMK 1 MPN4Galvanisert smidd stål3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "x 3 / 8"64NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPN5 Hex Reducing Bushing 3/4 x 1/2 In | AB2LML 1 MPN5Galvanisert smidd stål3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "x 1 / 2"79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPN6 sekskantreduserende bøssing 1 x 1/2 In | AB2LMM 1 MPN6Galvanisert smidd stål3000 psi @ 72 grader F1 "x 1/2"110NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPN7 sekskantreduserende bøssing 1 x 3/4 In | AB2LMN 1 MPN7Galvanisert smidd stål3000 psi @ 72 grader F1 "x 3/4"109NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPN8 Hex Reducing Bushing 1 1/4 x 1 In | AB2LMP 1 MPN8Galvanisert smidd stål3000 psi @ 72 grader F1-1 / 4 "x 1"159NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MPN9 Hex-reduksjonsbøssing 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2LMQ 1 MPN9Galvanisert smidd stål3000 psi @ 72 grader F1-1/2" x 1-1/4"178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P892 sekskantbøssing 1 1/2 x 1 1/4 tommer galvanisert
89NOK / enhet