Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MB93 Innbindingsstolpe 13/64 X 1 1/4 Tommer, 25PK | AE4PKG

APPROVED VENDOR 5MB93 bindestolpe 13/64 X 1 1/4 tommer, 25 PK

På lager
Vare: AE4PKG Modell: 5MB93

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende innlegg
Fat Dia.13 / 64 "
Tønnehode Dia.13 / 32 "
Tønnehodehøyde1 / 16 "
Tønne lengde1.25 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
MaterialeAluminum
Rockwell HardnessB60 for fat og C45 for drivlokk
Strekkfasthet45,000 psi for fat og 73,000 psi for Drive Cap
Trådstørrelse8-32
typenTrykk på

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616109030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Drive Cap Dia. (3/8 ")
    • Drivhettehøyde (1/16 ")
    • Drivlokkmateriale (forniklet stål)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB93 bindestolpe 13/64 X 1 1/4 tommer, 25 PK
187NOK /pakke