Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP08UU Vakuumpute flat 8mm | AC4TFF 30J590

SMC VALVES ZP08UU Vakuumpute Flat 8mm

På lager
Vare: AC4TFF Modell: ZP08UUKryssref: 30J590

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute
FARGEbrun
durometer60 c
Pad Dia.8mm
Pad høyde12mm
PutematerialeUretangummi
PutetypeFlate
Temp. Område0 til 60 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialeTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZP08UF Vakuumpute flat 8 mm | AC4TFA 30J585 ZP08UFSvart med Mark60 cFluoro Gummi0 til 250 grader C54NOK
SMC VENTILER ZP08UGN Vakuumpute flat 8mm | AC4TFB 30J586 ZP08UGNSvart med Mark50 cLedende NBR0 til 100 grader C36NOK
SMC VENTILER ZP08UGS vakuumpute flat 8 mm | AC4TFC 30J587 ZP08UGSSvart med Mark50 cLedende silisium-10 til 200 grader C38NOK
SMC VENTILER ZP08UN Vakuumpute flat 8mm | AC4TFD 30J588 ZP08UNSvart50 cNBR0 til 120 grader C36NOK
SMC VENTILER ZP08US Vakuumpute flat 8mm | AC4TFE 30J589 ZP08USHvit40 cSilisiumgummi-30 til 200 grader C40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP08UU Vakuumpute Flat 8mm
46NOK / enhet