Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MB18 Bind Barrel External, 50PK | AE4PGA

APPROVED VENDOR 5MB18 Bind Barrel External, 50PK

På lager
Vare: AE4PGA Modell: 5MB18

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
336NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBindende fatforlengelse
Tønne lengde1 / 4 "
Tråddybde på fat3 / 16 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.13 / 64 "
Rockwell HardnessB60
Strekkfasthet45,000 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616109030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB18 Bind Barrel External, 50PK
336NOK /pakke