Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5LAD1 S Krok lukket øye 316 rustfritt stål 3 tommers lengde | AE4JUP

APPROVED VENDOR 5LAD1 S Krok lukket øye 316 rustfritt stål 3 tommers lengde

På lager
Vare: AE4JUP Modell: 5LAD1
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
Eye Inside Dia.15 / 32 "
FinishPolsk
Høyde5 / 16 "
Krokøye inni H7 / 16 "
Krokøye inni W5 / 8 "
Krokhøyde5 / 16 "
Krokåpning15 / 32 "
Lengde3"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Arbeidsbelastning660 lb.
Åpningsstørrelse15 / 32 "
Total lengde3"
Projeksjon2.25
typenLukket øye
Bredde2.25 "
Arbeidsbelastningsgrense660 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hook Dia. (15/32 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD1 S Krok lukket øye 316 rustfritt stål 3 tommers lengde
182NOK / enhet