APPROVED VENDOR 5KHP4 Hex Nut Grade 2H 1/2-13, 1000PK | AE4GXT

APPROVED VENDOR 5KHP4 Hex Nut Grade 2H 1/2-13, 1000PK

Vare: AE4GXT Modell: 5KHP4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishVarmgalvanisert
Klasse2H
Høyde31 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Rockwell HardnessHRC 24-35
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.39
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5KHP4 Hex Nut Grade 2H 1/2-13, 1000PK