GODKJENT LEVERANDØR 5GRY9 trådhylle 48 x 24 tommer krom | AE3XWJ

APPROVED VENDOR 5GRY9 trådhylle 48 x 24 tommer krom

På lager
Vare: AE3XWJ Modell: 5GRY9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

613NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylle
JusteringstypeSplit ermet
Kapasitet800 lb.
FARGESølv
Dybde24 "
FinishChrome
MaterialeStål
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.49
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403908020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeFinishBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GRT9 trådhylle 24 x 18 tommer sink | AE3XVP 5 GRT9800 lb.18 "sink24 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5GRU0 trådhylle 24 x 18 tommer krom | AE3XVQ 5GRT9 5GRU0800 lb.18 "Chrome24 "647NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GRU7 trådhylle 36 x 18 tommer krom | AE3XVT 5GRU7800 lb.18 "Chrome36 "627NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GRV4 trådhylle 48 x 18 tommer krom | AE3XVX 5GRV4800 lb.18 "Chrome48 "475NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GRW0 trådhylle 60 x 18 tommer sink | AE3XVZ 5GRW0600 lb.18 "sink60 "583NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GRW1 trådhylle 60 x 18 tommer krom | AE3XWA 5GRW1600 lb.18 "Chrome60 "883NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GRW7 trådhylle 72 x 18 tommer sink | AE3XWB 5GRW7600 lb.18 "sink72 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRY9 trådhylle 48 x 24 tommer krom
613NOK / enhet