Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 7-1/2 PR | AF9DEE 29UU33

ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 7-1/2 PR

På lager
Vare: AF9DEE Modell: G12YKryssreferanse: 29UU33

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhansker
FARGEGul
Mansjettbeaded
FinishGlatt
Lengde13 "
Liner MaterialFlock
MaterialeNaturlig Gummi
Størrelse7.5
Støttet / støttes ikkeUegnet
Tykkelse17mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)30
Skipets lengde (cm)6.4
Skipets bredde (cm)13.31
HS kode4015190002

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Flockfôret naturvekt i hansker med middels vekt, bruk i områder med lite fare, perlemans mansjett for rivemotstand og Easy Pull on 21 CFR (USA), CFIA (Canada) som samsvarer med matvareprogrammer, (unntatt G12T)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTykkelsePris
ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 6-1/2 PR | AF9DED 29UU32 G12Y6.517mil.28NOK
ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 8-1/2 PR | AF9DEF 29UU34 G12Y8.517mil.28NOK
ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 9-1 / 2 PR | AH2MEV 29UU35 G12Y9.58.5mil.28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL G12Y Hansker Naturgummi 7-1/2 PR
28NOK / enhet