GODKJENT LEVERANDØR 5GRW7 trådhylle 72 x 18 tommer sink | AE3XWB

APPROVED VENDOR 5GRW7 trådhylle 72 x 18 tommer sink

Vare: AE3XWB Modell: 5GRW7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylle
JusteringstypeSplit ermet
Kapasitet600 lb.
FARGESølv
Dybde18 "
Finishsink
MaterialeStål
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.71
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403908020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeFinishBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GRT9 trådhylle 24 x 18 tommer sink | AE3XVP 5 GRT9800 lb.18 "sink24 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5GRU0 trådhylle 24 x 18 tommer krom | AE3XVQ 5GRT9 5GRU0800 lb.18 "Chrome24 "647NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GRU7 trådhylle 36 x 18 tommer krom | AE3XVT 5GRU7800 lb.18 "Chrome36 "627NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GRV4 trådhylle 48 x 18 tommer krom | AE3XVX 5GRV4800 lb.18 "Chrome48 "475NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GRW0 trådhylle 60 x 18 tommer sink | AE3XVZ 5GRW0600 lb.18 "sink60 "583NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GRW1 trådhylle 60 x 18 tommer krom | AE3XWA 5GRW1600 lb.18 "Chrome60 "883NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GRW8 trådhylle 72 x 18 tommer krom | AE3XWC 5GRW7 5GRW8600 lb.18 "Chrome72 "794NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GRW7 trådhylle 72 x 18 tommer sink