GODKJENT LEVERANDØR 5GDJ9 skumrull polypropylenkull 1/2 x 54 tommer 25 fot | AE3VFZ

APPROVED VENDOR 5GDJ9 skumrull polypropylenkull 1/2 x 54 tommer 25 fot

På lager
Vare: AE3VFZ Modell: 5GDJ9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumrull
StøttetypePtil
CelletypeÅpne celle
FARGEKull
Tetthet2 lb. / cu. ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning0.55 til 0.74 psi
Lengde25ft.
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materialepolyester
Strekkgrense0.9
Temp. Område-20 grader til 180 grader F
Strekkfasthet20 psi
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
Bredde54 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2475
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode3921905050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStøttetypeFARGEStrekkgrenseTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GDT6 Foam Roll Antistatisk 1/4 x 48 tommer 250 fot | AE3VJK 5GDT6Antistatisk polyetylenPlainRosa0.21-20 grader til 150 grader F40 psi1 / 4 "+/- 0.013 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDJ9 skumrull polypropylenkull 1/2 x 54 tommer 25 fot
5 381 NOK / enhet