GODKJENT LEVERANDØR 5GDT6 Foam Roll Antistatisk 1/4 x 48 tommer 250 fot | AE3VJK

APPROVED VENDOR 5GDT6 skumrull antistatisk 1/4 x 48 tommer 250 fot

Vare: AE3VJK Modell: 5GDT6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumrull
StøttetypePlain
CelletypeVannbestandig med lukkede celler
FARGERosa
Tetthet1.8 lb. / cu. ft.
FinishSkin
Fasthet @ 25% nedbøyning26 psi
Lengde250ft.
Lengde Toleranse+/- 10 '
MaterialeAntistatisk polyetylen
Strekkgrense0.21
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
Strekkfasthet40 psi
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.013 "
Bredde48 "
Bredde Toleranse+/- 2.000 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.19
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3921135000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStøttetypeFARGEStrekkgrenseTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GDJ9 skumrull polypropylenkull 1/2 x 54 tommer 25 fot | AE3VFZ 5GDJ9polyesterPtilKull0.9-20 grader til 180 grader F20 psi1 / 2 "+/- 0.250 "5 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDT6 skumrull antistatisk 1/4 x 48 tommer 250 fot