GODKJENT LEVERANDØR 5E556 Rørnippel 1/2 tomme 10 fot galvanisert stål | AE3MCJ

APPROVED VENDOR 5E556 Rørnippel 1/2 tommer 10 fot galvanisert stål

Vare: AE3MCJ Modell: 5E556
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

680NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGalvanisert rør
Tilkoblinggjenget
Inne i Dia.0.622 "
Lengde10ft.
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Press300 psi @ 350 grader F
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.0.84 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40
Veggtykkelse0.109 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7306305032
OpprinnelseslandGT

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInne i Dia.LengdeMaterialeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NXW5 galvanisert rørdiameter 1.32 tommer - pakke med 5 | AD9ANJ 4NXW51.32 "-7ft.Stål---3 166 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NXW6 galvanisert rørdiameter 1.66 tommer - pakke med 5 | AD9ANK 4NXW61.66 "-7ft.Stål---3 939 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NXW7 galvanisert rørdiameter 1.90 tommer - pakke med 5 | AD9ANL 4NXW71.9 "-7ft.Stål---5 250 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5E557 Rørnippel 3/4 tommer 10 fot galvanisert stål | AE3MCK 5E557-0.824 "10ft.Galvanisert stål1.05 "3 / 4 "0.113 "855NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5E558 Rørnippel 1 tomme 10 fot galvanisert stål | AE3MCL 5E558-1.049 "10ft.Galvanisert stål1.315 "1"0.133 "1 330 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5E559 Rørnippel 1-1/4 tomme 10 fot galvanisert stål | AE3MCM 5E559-1.38 "10ft.Galvanisert stål1.66 "1.25 "0.14 "1 784 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5E560 Rørnippel 1-1/2 tomme 10 fot galvanisert stål | AE3MCN 5E560-1.61 "10ft.Galvanisert stål1.9 "1.5 "0.145 "1 836 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5E556 Rørnippel 1/2 tommer 10 fot galvanisert stål
680NOK / enhet