Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 50130N-12-PK3 Union Elbow 90 Degree 12mm Tube Size - Pakke med 3 | AB4CDR 1WUX3

ALPHA FITTINGS 50130N-12-PK3 Union Albue 90 grader 12 mm rørstørrelse - pakke med 3

På lager
Vare: AB4CDR Modell: 50130N-12-PK3Kryssreferanse: 1WUX3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
567NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeGummi
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Universal trådsystem kompatibel med tomme og metriske tråder

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50130N-10-PK3 Union Albue 90 grader 10 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CDQ 1WUX2 50130N-10-PK310mm3443NOK
ALPHA FITTINGS 50130N-14-PK3 Union Albue 90 grader 14 mm rørstørrelse - pakke med 3 | AB4CDT 1WUX4 50130N-14-PK314mm3744NOK
ALPHA FITTINGS 50130N-3-PK5 Union Albue 90 grader 3 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CDU 1WUX5 50130N-3-PK53mm5627NOK
ALPHA FITTINGS 50130N-4-PK5 Union Albue 90 grader 4 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CDV 1WUX6 50130N-4-PK54mm5523NOK
ALPHA FITTINGS 50130N-5-PK5 Union Albue 90 grader 5 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CDW 1WUX7 50130N-5-PK55mm5534NOK
ALPHA FITTINGS 50130N-6-PK5 Union Albue 90 grader 6 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CDX 1WUX8 50130N-6-PK56mm5501NOK
ALPHA FITTINGS 50130N-8-PK5 Union Albue 90 grader 8 mm rørstørrelse - pakke med 5 | AB4CDY 1WUX9 50130N-8-PK58mm5602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 50130N-12-PK3 Union Albue 90 grader 12 mm rørstørrelse - pakke med 3
567NOK /pakke