Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DY88 Spring Pin Coiled 5/16 X 2 1/2 L, 10PK | AE3LQV

APPROVED VENDOR 5DY88 fjærstift kveilet 5/16 X 2 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AE3LQV Modell: 5DY88
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
634NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.324-0.337"
Fasediameter0.304 "
Faselengde Referanse0.08 "
Dobbel skjærstyrke (kg)6700
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.308-0.319"
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
Materiale420 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde2.5 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typencoiled

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY88 fjærstift kveilet 5/16 X 2 1/2 L, 10PK
634NOK /pakke