Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5DV62 Spring Pin Slotted Steel M10 X 40Mm, 25PK | AE3KXR

APPROVED VENDOR 5DV62 Fjærstift Slisset Stål M10 X 40Mm, 25PK

På lager
Vare: AE3KXR Modell: 5DV62
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
225NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)10.50-10.80mm
Faselengde (min.)2mm
Faselengde Referanse2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)15,773
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)10.00-10.30mm
Lengde Toleranse+/- 0.50mm
MaterialeKarbonstål
Nominell diameterM10
Total lengde40mm
Rockwell HardnessRC43-52
typenSpor
Veggtykkelse2.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV62 Fjærstift Slisset Stål M10 X 40Mm, 25PK
225NOK /pakke