Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5DU14 Fjærstift Slisset 302 Rustfritt Stål M10 x 60mm | AE3KKM

APPROVED VENDOR 5DU14 Fjærstift Slisset 302 Rustfritt Stål M10 x 60mm

På lager
Vare: AE3KKM Modell: 5DU14
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)10.50-10.80mm
Faselengde (min.)2mm
Faselengde Referanse2mm
Dobbel skjærstyrke (kg)15,773
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)10.00-10.30mm
Lengde Toleranse+/- 0.75mm
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameterM10
Total lengde60mm
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse2.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU14 Fjærstift Slisset 302 Rustfritt Stål M10 x 60mm
18NOK / enhet