Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5BY99 Fjærstift med spor 7/16 X 2 1/2 L, 5PK | AE3BUA

APPROVED VENDOR 5BY99 Fjærstift med spor 7/16 X 2 1/2 L, 5PK

På lager
Vare: AE3BUA Modell: 5BY99
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.448-0.459"
Fasediameter0.43 "
Faselengde (maks.)0.095 "
Faselengde (min.)0.017 "
Dobbel skjærstyrke (kg)11,500
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.437-0.445"
Lengde Toleranse+/- 0.025 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter7 / 16 "
Total lengde2.5 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.077 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY99 Fjærstift med spor 7/16 X 2 1/2 L, 5PK
127NOK /pakke