Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5BY78 Spring Pin Slotted 5/16 X 1 1/2 L, 25PK | AE3BTC

APPROVED VENDOR 5BY78 Fjærstift med spor 5/16 X 1 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AE3BTC Modell: 5BY78

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.321-0.330"
Fasediameter0.306 "
Faselengde (maks.)0.08 "
Faselengde (min.)0.014 "
Dobbel skjærstyrke (kg)6300
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.312-0.318"
Lengde Toleranse+/- 0.020 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY78 Fjærstift med spor 5/16 X 1 1/2 L, 25PK
244NOK /pakke