Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 5BY62 Spring Pin Slotted 1/4 X 7/8 Inch Length, 50PK | AE3BRK

APPROVED VENDOR 5BY62 fjærstift med slisset 1/4 X 7/8 tomme lengde, 50PK

På lager
Vare: AE3BRK Modell: 5BY62

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.258-0.264"
Fasediameter0.245 "
Faselengde (maks.)0.065 "
Faselengde (min.)0.012 "
Dobbel skjærstyrke (kg)4100
FinishPassivert
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.250-0.256"
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
Materiale302 rustfritt stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total lengde7 / 8 "
Rockwell HardnessArbeid herdet
typenSpor
Veggtykkelse0.048 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY62 fjærstift med slisset 1/4 X 7/8 tomme lengde, 50PK
244NOK /pakke