Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WRC7 modulære testprober Lengde 6 tommer | AE2DVL

APPROVED VENDOR 4WRC7 modulære testprober Lengde 6 tommer

På lager
Vare: AE2DVL Modell: 4WRC7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulære testprober
FARGESvart, Rød
Isolerende materialeDobbel isolasjon
Lengde5 13 / 16 "
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning1000
Plug and Connector Beskrivelse4 mm bananstikkontakt
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V, KAT IV 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjevematerialeLengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningÅpningsstørrelseSikkerhetsvurderingPris
GODKJENT LEVERANDØR 4WRA2 modulære testprober Lengde 5.5 tommer | AE2DUW 4WRA2-5.5 "101000-KAT III 1000V203NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRA9 modulære testprober Alligatorstempel | AE2DVD 4WRA9Forniklet stål6.125 "1010006"KAT III 1000V794NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRC1 testprober Krok Heavy Duty Stempel | AE2DVE 4WRC1Nikkelbelagt5.5 "101000-KAT III 1000V133NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRC2 modulære testprober Tangstempel | AE2DVF 4WRC2Nikkelbelagt6 5 / 16 "510003-17 / 32 "KAT III 1000V, KAT IV 600V229NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRC5 modulære testprober Lengde 6 tommer | AE2DVJ 4WRC5-4.625 "101000-KAT III 1000V, KAT IV 600V357NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRC6 modulære testprober Lengde 6 tommer | AE2DVK 4WRC6-5 13 / 16 "101000-KAT III 1000V, KAT IV 600V64NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRC8 modulære testprober Lengde 6 tommer | AE2DVM 4WRC8-5 13 / 16 "101000-KAT III 1000V, KAT IV 600V118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRC7 modulære testprober Lengde 6 tommer
379NOK / enhet