Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WPV7 Flens 1/2 tomme Gjenget 316 rustfritt stål | AE2DTM

APPROVED VENDOR 4WPV7 Flens 1/2 tomme Gjenget 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AE2DTM Modell: 4WPV7
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
687NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body Material316 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press150 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.3.5 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-60 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4WPU6 Flens 1/2 tomme Gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTB 4WPU6304 rustfritt stål43.5 "1 / 2 "530NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPU7 Flens 3/4 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTC 4WPU7304 rustfritt stål43.875 "3 / 4 "557NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPU8 Flens 1 tomme Gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTD 4WPU8304 rustfritt stål44.25 "1"631NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPU9 Flens 1-1/4 tomme Gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTE 4WPU9304 rustfritt stål44.625 "1.25 "832NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPV1 Flens 1-1/2 tomme Gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTF 4WPV1304 rustfritt stål45"1.5 "922NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPV2 Flens 2-tommers gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTG 4WPV2304 rustfritt stål46"2"1 156 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPV3 Flens 2-1/2 tommer gjenget 304 rustfritt stål | AE2DTH 4WPV3304 rustfritt stål47"2.5 "1 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPV7 Flens 1/2 tomme Gjenget 316 rustfritt stål
687NOK / enhet