Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WPT1 sveisehalsflensstørrelse 2 1/2 tomme sveiset | AE2DRL

APPROVED VENDOR 4WPT1 sveisehalsflens størrelse 2 1/2 tomme sveiset

På lager
Vare: AE2DRL Modell: 4WPT1
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
1 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisehalsflens
Body Material316 rustfritt stål
Klasse150
TilkoblingstypeSveiset
Maks. Press150 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.7"
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område-60 grader til 450 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.25
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4WPN3 sveiset halsflens størrelse 3/4 tomme sveiset | AE2DQK 4WPN3304 rustfritt stål3.875 "3 / 4 "194NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WPN5 sveisehalsflensstørrelse 1 1/4 tomme sveiset | AE2DQM 4WPN5304 rustfritt stål4.625 "1.25 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4WPN6 sveisehalsflensstørrelse 1 1/2 tomme sveiset | AE2DQN 4WPN6304 rustfritt stål5"1.5 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4WPN7 sveiset halsflens størrelse 2 tommer sveiset | AE2DQP 4WPN7304 rustfritt stål6"2"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4WPR5 Weld Neck Flens Størrelse 3/4 Tommersveiset | AE2DRF 4WPR5316 rustfritt stål3.875 "3 / 4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4WPR8 sveisehalsflensstørrelse 1 1/2 tomme sveiset | AE2DRJ 4WPR8316 rustfritt stål5"1.5 "814NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPT1 sveisehalsflens størrelse 2 1/2 tomme sveiset
1 752 NOK / enhet