Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WKA9 Nippel 1/8 tommer 316 rustfritt stål 12 tommer lengde skjema 80 | AE2CNM

APPROVED VENDOR 4WKA9 Nippel 1/8 tommer 316 rustfritt stål 12 tommer lengde skjema 80

På lager
Vare: AE2CNM Modell: 4WKA9
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde12 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.0.405 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN2 Nippel 1/8 tomme 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MXX 4TPN2Fullt gjenget1 / 4 "Lukk rørnippelLukke0.405 "1 / 8 "1 / 16 "51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN3 Nippel 1/4 tomme 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MXY 4TPN3Fullt gjenget1 / 4 "Lukk rørnippelLukke0.54 "1 / 4 "3 / 16 "57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN4 Nippel 3/8 tommer 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MXZ 4TPN4Fullt gjenget1 / 2 "Lukk rørnippelLukke0.675 "3 / 8 "3 / 16 "70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN5 Nippel 1/2 tomme 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MYA 4TPN5Fullt gjenget1 / 2 "Lukk rørnippelLukke0.84 "1 / 2 "3 / 16 "91NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN6 Nippel 3/4in 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MYB 4TPN6Fullt gjenget3 / 4 "Lukk rørnippelLukke1.05 "3 / 4 "3 / 16 "121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN7 Nippel 1 tomme 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MYC 4TPN7Fullt gjenget1"Lukk rørnippelLukke1.315 "1"3 / 16 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TPN8 Nippel 1 1/4 tommer 316 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MYD 4TPN8Fullt gjenget1.25 "Lukk rørnippelLukke1.66 "1.25 "3 / 16 "128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WKA9 Nippel 1/8 tommer 316 rustfritt stål 12 tommer lengde skjema 80
165NOK / enhet