GODKJENT LEVERANDØR 4VZJ5 Lyspanel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4in - Pakke med 5 | AD9ZJL

APPROVED VENDOR 4VZJ5 lyspanel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 tommer - pakke med 5

På lager
Vare: AD9ZJL Modell: 4VZJ5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLyspanel
SøknadsmetodeLegg i T-bar gitter under armatur eller kutt i størrelse som erstatning
Lengde47.75 "
MaterialeAkryl
Paneltykkelse0.06 "
typenSprukket is
Bredde23.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)122.43
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode9405920000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Klar

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 4VZH9 Lyspanel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4in - Pakke med 20 | AD9ZJG 4VZH96 116 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZJ5 lyspanel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 tommer - pakke med 5
2 202 NOK / enhet