GODKJENT LEVERANDØR 4VZ58 Tarp Polyetylen Sølv / svart 20x30 føtter | AD9ZGJ

APPROVED VENDOR 4VZ58 Tarp Polyetylen Sølv/svart 20x30 Fot

På lager
Vare: AD9ZGJ Modell: 4VZ58

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktarp
FARGESilver / Black
Klippestørrelse20 x 30 fot
Ferdig størrelse19 fot 6 "x 29 fot 8"
maljerAluminium, rustfritt
SømVarmesveiset, forsterket med tau
Tarp materiale5.4 oz./yd. Polyetylen
Tykkelse10.5mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode6306120000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKlippestørrelseFerdig størrelseSømTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 22JC25 Tarp Polyetylen Blå 6x8 fot | AB6VCR 22JC25Blå6 x 8 fot5 fot 6 "x 7 fot 6"Varmeforseglet med taufôr i polyetylen3.2mil.75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22JC26 Tarp Polyetylen Blå 8x10 fot | AB6VCT 22JC26Blå8 x 10 fot7 fot 4 "x 9 fot 6"Varmeforseglet med taufôr i polyetylen3.2mil.126NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22JC27 Tarp Polyetylen Blå 10x12 Føtter | AB6VCU 22JC27Blå10 x 12 fot9 fot 6 "x 11 fot 4"Varmeforseglet med taufôr i polyetylen3.2mil.187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22JC28 Tarp Polyetylen Blå 12x16 fot | AB6VCV 22JC28Blå12 x 16 fot11 fot 4 "x 15 fot 6"Varmeforseglet med taufôr i polyetylen3.2mil.287NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22JC29 Tarp Polyetylen Blå 15x20 Fot | AB6VCW 22JC29Blå15 x 20 fot14 fot 2 "x 19 fot 6"Varmeforseglet med taufôr i polyetylen3.2mil.497NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22JC30 Tarp Polyetylen Blå 20x30 Fot | AB6VCX 22JC30Blå20 x 30 fot19 fot x 29 fot 4 "Varmeforseglet med taufôr i polyetylen3.2mil.895NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22JC31 Tarp Polyetylen Blå 25x40 Fot | AB6VCY 22JC31Blå25 x 40 fot23 fot 10 "x 39 fot 4"Varmeforseglet med taufôr i polyetylen3.2mil.1 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZ58 Tarp Polyetylen Sølv/svart 20x30 Fot
2 400 NOK / enhet