Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROCKWOOD 461L.3 Spakdørholder Pol Messing Støpt messing | AG6PUK 3HHU7

ROCKWOOD 461L.3 Spak Dørholder Pol Messing Støpt Messing

På lager
Vare: AG6PUK Modell: 461L.3Kryssref: 3HHU7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
700NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpakdørholder
FARGEGull
FinishPolert messing
maskinvareInkludert
Høyde2.25 "
MaterialeStøpt messing
MonteringstypeDørmontering
Projeksjon4.625 "
TipsmaterialeGummi
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8302419015

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishHøydeMaterialeProjeksjonBreddePris
ROCKWOOD 461.26D Spakdørholder Holder Satin Chrme Cast Messing | AG6PUE 3HHU2 461.26DSølvSatin Chrome2.25 "Støpt messing3.625 "1.25 "465NOK
ROCKWOOD 461.3 Spakdørholder Pol Messing Støpt messing | AG6PUF 3HHU3 461.3GullPolert messing2.25 "Støpt messing3.625 "1.25 "482NOK
ROCKWOOD 461L.26D Spakdørholder Satin Chrme Støpt messing | AG6PUG 3HHU4 461L.26DSølvSatin Chrome2.25 "Støpt messing4.625 "1.25 "595NOK
ROCKWOOD 461L.4 Spakdørholder Satin Messing Støpt messing | AG6PUH 3HHU5 461L.4GullSatin messing2.25 "Støpt messing4.625 "1.25 "702NOK
ROCKWOOD 461.4 Spakdørholder Satin Messing Støpt messing | AG6PUJ 3HHU6 461.4GullSatin messing2.25 "Støpt messing3.625 "1.25 "536NOK
ROCKWOOD 458.10 Spakdørholder Satin Bronse Støpt sink | AG6PUL 3HHU9 458.10brunSatengbronse1.625 "Støpt sink4"1.88 "138NOK
ROCKWOOD 458.3 Spakdørholder Pol Messing Støpt sink | AG6PUM 3HHV1 458.3GullPolert messing1.625 "Støpt sink4"1.88 "138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROCKWOOD 461L.3 Spak Dørholder Pol Messing Støpt Messing
700NOK / enhet