GODKJENT LEVERANDØR 4UEA2 Slangebro Kanalhøyde 7 Tommer | AD9QLR

APPROVED VENDOR 4UEA2 slangebro kanalhøyde 7 tommer

På lager
Vare: AD9QLR Modell: 4UEA2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulær slangebro
Kanalhøyde7"
Channel Bredde7"
kanaler1
FARGEGul
Høyde8"
Lengde52 "
Lastekapasitet17,100 lb. @ 70 grader F
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.6-1 / 2 "
Antall kanaler1
StilSlipp over
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.09
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 4UDZ9 Slangebro Kanalhøyde 3 In | AD9QJW 4UDZ94.25 "35 "23,700 lb. @ 70 grader F8 934 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UEA1 Slangebro Kanalhøyde 4.5 In | AD9QLQ 4UEA16.5 "44 "19,300 kg @ 70 grader F12 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEA2 slangebro kanalhøyde 7 tommer
15 442 NOK / enhet