Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRINGTON PTF2005 Tralle Stål 1000 Lb. | AF7ZMK 23XR96

HARRINGTON PTF2005 Tralle Stål 1000 Lb.

På lager
Vare: AF7ZMK Modell: PTF2005Kryssref: 23XR96
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
3 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrolley
Passer til bjelkeflens W2-7 / 25 "til 4"
Passer til bjelkehøyde3"
Hovedrom til kausjon3-7 / 10 "
Hovedrom til skaft6-7 / 10 "
Lastekapasitet1000 lb.
Min. Radiuskurve13-4 / 5 "
HjulmaterialeStål
Hjulbane Dia.3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris
HARRINGTON PT080 Tralle Stål 16000 Lb. | AF7ZMH 23XR94 PT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 til 6 "16,000 lb.37 619 NOK
HARRINGTON PT100 Trolley Stål 20000 Lb. | AF7ZMJ 23XR95 PT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 til 6 "20,000 lb.39 009 NOK
HARRINGTON PTF2010 Trolley Steel000 Lb. | AF7ZML 23XR97 PTF20102-7 / 25 "til 5"7/10 til 3 "2000 lb.4 119 NOK
HARRINGTON PTF2020 Trolley Stål 4000 Lb. | AF7ZMM 23XR98 PTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 til 4 "4000 lb.5 976 NOK
HARRINGTON PTF2030 Tralle Stål 6000 Lb. | AF7ZMN 23XR99 PTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 til 5 "6000 lb.8 831 NOK
HARRINGTON PTF2050 Tralle Stål 10000 Lb. | AF7ZMP 23XT01 PTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 til 5 "10000 lb.14 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON PTF2005 Tralle Stål 1000 Lb.
3 082 NOK / enhet