Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TXF7 Gjenget Flens 2-1/2 Inch Npt | AD9PHG

APPROVED VENDOR 4TXF7 Gjenget Flens 2-1/2 Inch Npt

På lager
Vare: AD9PHG Modell: 4TXF7
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
776NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget flens
Body MaterialSvart stål
Klasse150
TilkoblingstypePT
Maks. Press150 psi @ 450 grader F
Utenfor Dia.7"
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.52
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7307915010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TXF1 Gjenget Flens 1/2 Inch Npt | AD9PHA 4TXF1-1 / 2 "151NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TXF2 Gjenget Flens 3/4 Inch Npt | AD9PHB 4TXF2-3 / 4 "186NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TXF3 Gjenget Flens 1 Tommer Npt | AD9PHC 4TXF34.25 "1"288NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TXF4 Gjenget Flens 1-1/4 Inch Npt | AD9PHD 4TXF4-1.25 "361NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TXF5 gjenget flens 1-1/2 tomme Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5 "356NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TXF6 Gjenget Flens 2 Tommer Npt | AD9PHF 4TXF6-2"738NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TXF8 Gjenget Flens 3 Tommer Npt | AD9PHH 4TXF8-3"1 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXF7 Gjenget Flens 2-1/2 Inch Npt
776NOK / enhet