GODKJENT LEVERANDØR 4RXJ2 Sekskantskrue Grade 8 5/8-11 X 2-1/2, 100PK | AD9HPV

APPROVED VENDOR 4RXJ2 sekskantskrue Grade 8 5/8-11 X 2-1/2, 100PK

På lager
Vare: AD9HPV Modell: 4RXJ2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 332 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.1-21 / 64 "
Klasse8
Hodehøyde5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCFlens
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC26 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.76
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000059.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "788NOK
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000104.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXJ2 sekskantskrue Grade 8 5/8-11 X 2-1/2, 100PK
2 332 NOK /pakke