Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PKK3 stempelringsett 2 3/4 tommers borediameter 2 stk | AD9CWK

APPROVED VENDOR 4PKK3 Stempelringsett 2 3/4 Inch Bore Diameter 2stk

På lager
Vare: AD9CWK Modell: 4PKK3
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelring sett
FARGEGull, Svart
durometer58 Shore D
For Bore Dia.2.75 "
Materiale15 prosent glassfylt PTFE, Buna N
Antall stykker2
Temp. Område-40 grader F til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4016935050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4PKJ9 stempelringsett 2 tommers borediameter 2 stk | AD9CWG 4PKJ92"76NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKK1 stempelringsett 2 1/4 tommers borediameter 2 stk | AD9CWH 4PKK12.25 "73NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKK2 stempelringsett 2 1/2 tommers borediameter 2 stk | AD9CWJ 4PKK22.5 "76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKK3 Stempelringsett 2 3/4 Inch Bore Diameter 2stk
83NOK / enhet